{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | LOGIQ4FEED | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 040310RM-T | |
Typ | UNI | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Typ | IC808 | |
Řezný materiál | TK | |
Rádius pro programování u ap max | 1,8 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 0,8 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | RM-T | |
Označení výrobce | FFX4 XNMU 040310RM-T IC808 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 221210 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075393491 | |
Číslo výrobce | 3360413 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
XNMU 040310RM-T UNI
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání
476,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 018 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 116 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
657,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 522 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
657,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
548,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rohový rádius | 1 | 0,8 | 0,4 | 0,8 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNMU 040310RM-T | LOEU 130708 TR-M | LOEU090404 R-L | LOEU090408 TR-M |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | IC808 | HB735 | HB735 | HB735 |
Typ | UNI | UNI | UNI | UNI |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |