FFX4 XNMU 080620HP IC808 Destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3394303
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada LOGIQ4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3394303
EAN / GTIN 7291075470765
Číslo výrobce 3394303
L-číslo L23970 395

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 2 mm, délka břitové destičky (INSL) 17,9 mm, šířka břitové destičky (W1) 15,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 17.9 mm
  • Šírka vložky (W1) 15.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.8 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku