FFX4 FD100-8-32-08 Čelní fréza pro vyměnitelné břitové destičky se 4 břity pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3394307
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada LOGIQ4FEED
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3394307
    EAN / GTIN 7291075470659
    Číslo výrobce 3394307
    L-číslo L23980 760

    Popis

    Popis:

    Frézy pro čelní frézování s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 78 mm, celková délka (OAL) 50 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 84.4 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 100 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 100 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 78 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFX4 XNMU 080620T
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 18 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku