{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LOGIQ4FEED | |
⌀ břitu DC | 32 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ D3 | 24,6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 35 mm | |
Upínací závit M | M16 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 56,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,2 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 42,97 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | |
Označení výrobce | FFX4 ED32/1.26-5-M16-04 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 221104 32/5 | |
EAN / GTIN | 7291075393323 | |
Číslo výrobce | 3336691 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, se závitem, ⌀ DC / počet břitů Z: 32/5
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
11 213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
12 469,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
8 321,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 5 | 5 | 5 |
Upínací závit M | M16 | M16 | M16 |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU040310.. | XD.. 070308 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 24,6 mm | 19 mm | 26 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 56,6 mm | 51 mm | 58 mm |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Druh produktu | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza | Kopírovací fréza |