Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED 25/4

Artiklové číslo: 221104 25/4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / počet břitů Z Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada LOGIQ4FEED
    ⌀ břitu DC 25 mm
    Počet břitů Z 4
    Provedení stopky se závitem
    Použití frézy Kruhové frézování; Šikmé zanořování; Kruhové frézování
    Strategie obrábění HPC
    Vnitřní chlazení ano
    ⌀ D3 17,6 mm
    Celková délka Lcelk. 30 mm
    Upínací závit M M12
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 42,6 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 49 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 0,8 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,8 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 28,64 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička XNMU040310..
    Označení výrobce FFX4 ED25/.98-4-M12-04
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 221104 25/4
    EAN / GTIN 7291075393316
    Číslo výrobce 3336690

    Popis

    Provedení:

    Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 229695 2 (TX7, 0,9 Nm).

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "LOGIQ4FEED" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku