{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
⌀ D3 | 74 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 154 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 158 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,8 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,4 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 71,95 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215160 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197349347 | |
Číslo výrobce | 215160 80/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 80/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
14 359,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
18 559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
13 151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
19 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
11 518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
14 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Upínací otvor ⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Použití frézy | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování | Kruhové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | SO.. 0836.. | AP.. 16.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejný | nestejné | nestejné |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |