{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215715 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197410665 | |
Číslo výrobce | 215715 80/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/7mm |
|||||
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování | Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |