90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/5mm

Artiklové číslo: 215715 50/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Úhel nastavení κ: 90
  • Použití frézy: Rohové frézování
  • Dělení břitů: nestejné
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 50 mm
Počet břitů Z 5
Provedení stopky s otvorem
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití frézy Rohové frézování
Dělení břitů nestejné
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
Celková délka Lcelk. 40 mm
Upínací otvor ⌀ 22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 16..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 215715 50/5
EAN / GTIN 4045197410610
Číslo výrobce 215715 50/5

Popis

Provedení:

Rohová fréza s nepravidelným dělením břitů pro velmi klidný chod.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 5,0 s čepelí č. 674252 vel. 15IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/5mm

90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 50/5mm

na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
9 214,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
11 366,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
13 178,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
11 183,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
7 280,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
14 595,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
13 676,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Upínací otvor ⌀ 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Použití frézy Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování Rohové frézování
Celková délka Lcelk. 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička AP.. 16.. SO.. 1205.. SO.. 1205.. SOMT 09T304 SOMT 09T304 LO.. 130708 LO.U0904..
Provedení stopky s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem s otvorem
⌀ břitu DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň 90 stupeň

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku