{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 9 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215715 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197410689 | |
Číslo výrobce | 215715 125/9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 125/9mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
17 351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
20 895,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 9 | 9 |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ břitu DC | 125 mm | 125 mm |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |