{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215715 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197410641 | |
Číslo výrobce | 215715 63/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
90° rohová fréza, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/6mm |
||||||
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování | Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 16.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |