{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 63 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215101 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406394806 | |
Číslo výrobce | 215101 63/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohová fréza 90°, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 63/6mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
12 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
15 724,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
14 674,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
14 044,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
10 973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
9 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | SO.. 1205.. | SO.. 0836.. | SOMT 09T304 | AP.. 16.. | XNEX 0806.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné |