{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215101 80/7 | |
EAN / GTIN | 4062406394813 | |
Číslo výrobce | 215101 80/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza 90° 80/7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
14 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
18 559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
14 359,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
13 151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
19 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
106 ks okamžitě k dodání
11 518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Upínací otvor ⌀ | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNEX 0806.. | SO.. 0836.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné | nestejné | nestejný | nestejné |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |