{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNEX 080608 | |
Typ | GGG | |
Typ | HB7710 | |
Řezný materiál | TK | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Posuv fz na zub | 0,23 mm | |
Tloušťka destiček S | 6.35 mm | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Povlak | S povlakem | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 215190 GGG | |
EAN / GTIN | 4067263499527 | |
Číslo výrobce | 215190 GGG |