{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 7 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 0836.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Číslo výrobce | 214906 80/7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI, široké dělení, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 80/7mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
18 559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
19 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
19 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
107 ks okamžitě k dodání
11 518,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
14 936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Použití frézy | Rohové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování | Kruhové frézování | Kruhové frézování |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Maximální hloubka řezu ap max | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 4 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejný | nestejné | nestejné |