{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | XNEX 080608 | |
Typ | INOX | |
Typ | HB7635 | |
Řezný materiál | TK | |
Maximální hloubka řezu ap max | 4 mm | |
Posuv fz na zub | 0,13 mm | |
Tloušťka destiček S | 6.35 mm | |
Počet výměn/řezání | 6 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 215188 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406392260 | |
Číslo výrobce | 215188 INOX |