{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 9 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 119 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 244 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 248 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,85 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,24 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 116,95 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215160 125/9 | |
EAN / GTIN | 4045197349385 | |
Číslo výrobce | 215160 125/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC 125/9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
21 828,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
17 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 9 | 9 |
Upínací otvor ⌀ | 40 | 40 |
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |