{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Softcut® | |
⌀ břitu DC | 160 mm | |
Počet břitů Z | 10 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Rohové frézování; Kruhové frézování; Ramping | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Celková délka Lcelk. | 63 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
⌀ D3 | 154 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 314 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 318 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,85 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 0,19 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 151,95 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 215160 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197349392 | |
Číslo výrobce | 215160 160/10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rohová fréza GARANT Softcut 90° MTC 160/10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
25 095,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
29 085,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
23 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 10 | 10 | 10 |
Upínací otvor ⌀ | 40 | 40 | 40 |
Použití frézy | Rohové frézování ;Kruhové frézování ;Ramping | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 63 | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | AP.. 1805.. | SO.. 1205.. | AP.. 16.. |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |