{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 6 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 113 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 214200 100/6 | |
EAN / GTIN | 4045197702340 | |
Číslo výrobce | 214200 100/6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rovinná fréza 45° pravotočivá, s otvorem, ⌀ D / počet břitů Z: 100/6mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
13 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 621,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
9 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Maximální vnější ⌀ Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Úhel nastavení κ | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |