{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Hi5 | |
⌀ břitu DC | 100 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,2 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 32 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 10T5.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213110 100/8 | |
EAN / GTIN | 4062406058463 | |
Číslo výrobce | 213110 100/8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy Hi5 100/8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
15 986,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
16 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
14 910,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Upínací otvor ⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Celková délka Lcelk. | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ne | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ břitu DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Druh produktu | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza | rovinná fréza |