POMX 10T5ZESR R HART

Artiklové číslo: 213178 HART
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    512,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    426,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 137 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky POMX 10T5ZESR R
    Typ HART
    Typ HB9715
    Řezný materiál TK
    Rádius pro programování u ap max 4,8 mm
    Posuv fz na zub 0,7 mm
    Počet výměn/řezání 5
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213178 HART
    EAN / GTIN 4045197714909
    Číslo výrobce 213178 HART

    Aplikační tabulka

    Ocel < 55 HRC
    H
    50
    Ocel < 60 HRC
    H
    40
    Ocel < 65 HRC
    H
    35
    Ocel < 67 HRC
    H
    30
    GG(G)
    K
    300
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).
    Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.
    Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.
    Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku