{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Hi5 | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
Maximální hloubka řezu ap max | 2,2 mm | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 10T5.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Druh produktu | rovinná fréza |
Katalogové číslo | 213110 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718471 | |
Číslo výrobce | 213110 50/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza pro vysoké posuvy Hi5 50/4 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
10 159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
9 109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
9 188,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
8 584,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |