POMX 10T5ZEER M ST900

Artiklové číslo: 213169 ST900
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    498,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    415,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 634 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky POMX 10T5ZEER M
Typ ST900
Typ HB9525
Řezný materiál TK
Rádius pro programování u ap max 4,8 mm
Posuv fz na zub 1,25 mm
Počet výměn/řezání 5
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213169 ST900
EAN / GTIN 4045197714183
Číslo výrobce 213169 ST900

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
420
Ocel < 750 N/mm²
P
400
Ocel < 900 N/mm
P
380
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).
Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.
Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.
Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku