Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 20/3 mm

Artiklové číslo: 212804 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie Power Q
⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky se závitem
Použití frézy Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Strategie obrábění HPC
Vnitřní chlazení ano
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
⌀ D3 12 mm
Celková délka Lcelk. 28 mm
Upínací závit M M10
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 32 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Vrtací kruhové frézování ap 0,3 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 2,26 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,13 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička XOM.060310
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212804 20/3
EAN / GTIN 4045197939005
Číslo výrobce 212804 20/3

Popis

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 8IP.
Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q  20/3 mm

Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q 20/3 mm

na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
5 696,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
5 959,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Použití frézy Kruhové frézování ;Ramping ;Kolmé frézování Kruhové frézování ;Kruhové frézování ;Kolmé frézování
Vnitřní chlazení ano ano
Provedení stopky se závitem se závitem
Strategie obrábění HPC HPC
⌀ D3 12 14
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 32 34
Délka šikmého zanořování L pro αmax 10,13 12,4

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku