{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Celková délka Lcelk. | 36 mm | |
Upínací závit M | M12 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 42 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 0,3 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,51 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 15,13 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 212804 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406074784 | |
Číslo výrobce | 212804 25/4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Fréza pro vysoké posuvy GARANT Power Q, se závitem, ⌀ D / počet břitů Z: 25/4mm
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
7 193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 4 | 4 |
Použití frézy | Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování |
Celková délka Lcelk. | 36 mm | 35 mm |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
Provedení stopky | se závitem | se závitem |
⌀ břitu DC | 25 mm | 25 mm |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,51 stupeň | 1,15 stupeň |