Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy 20/3 mm

Artiklové číslo: 213056 20/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování
  • Strategie obrábění: HPC
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Power Q
    ⌀ břitu DC 20 mm
    Počet břitů Z 3
    Provedení stopky se závitem
    Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování
    Strategie obrábění HPC
    Vnitřní chlazení ano
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D1 h6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ D3 14 mm
    Celková délka Lcelk. 30 mm
    Upínací závit M M10
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 34 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 1,62 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,4 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička ANGX10T308ZE.R
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213056 20/3
    EAN / GTIN 4062406566562
    Číslo výrobce 213056 20/3

    Popis

    Provedení:

    Frézovací systém pro velké posuvy, menší průměry a větší hloubky obrábění. Obzvláště efektivní díky vysokému počtu břitů.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.
    Při používání prodloužení pracujte vždy s vnitřním chlazením.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku