ANGX 10T308ZEER ST1400

Artiklové číslo: 213066 ST1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    477,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    398,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 506 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky ANGX 10T308ZEER
    Typ ST1400
    Typ HB9540
    Řezný materiál TK
    Doporučená hloubka řezu ap max 0,8 mm
    Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
    Rádius pro programování u apmax 1,6 mm
    Posuv fz na zub 0,9 mm
    Tloušťka destiček S 3.97 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Rohový rádius 0,8 mm
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213066 ST1400
    EAN / GTIN 4062406355456
    Číslo výrobce 213066 ST1400

    Aplikační tabulka

    Ocel < 750 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 900 N/mm
    P
    240
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    180
    mokré max.
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku