{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 4 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Délka vyložení L1 | 60 mm | |
Celková délka Lcelk. | 140 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 44 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,15 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 17,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ANGX10T308ZE.R | |
Úhel nastavení κ | 20 stupeň | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213052 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406566333 | |
Číslo výrobce | 213052 25/4 |