Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy 32/5 mm

Artiklové číslo: 213052 32/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Power Q
    ⌀ břitu DC 32 mm
    Počet břitů Z 5
    Provedení stopky stopka Weldon
    Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Výměna nástroje PowerCard
    ⌀ D3 26 mm
    Délka vyložení L1 70 mm
    Celková délka Lcelk. 150 mm
    ⌀ stopky Ds h6 32 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 58 mm
    Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 62 mm
    Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
    Úhel šikmého zanořování αmax 0,82 stupeň
    Délka šikmého zanořování L pro αmax 24,4 mm
    Vhodná vyměnitelná břitová destička ANGX10T308ZE.R
    Úhel nastavení κ 20 stupeň
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 213052 32/5
    EAN / GTIN 4062406566340
    Číslo výrobce 213052 32/5

    Popis

    Provedení:

    Frézovací systém pro velké posuvy, menší průměry a větší hloubky obrábění. Obzvláště efektivní díky vysokému počtu břitů.

    Náhradní díl:

    Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

    Poznámka:

    Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku