Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm

Artiklové číslo: 213052 20/3
Sleva
6116,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ D / počet břitů Z (mm) Cena za kus bez DPH
  • Použití frézy: Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC
  • Výměna nástroje: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Q
⌀ břitu DC 20 mm
Počet břitů Z 3
Provedení stopky stopka Weldon
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Výměna nástroje PowerCard
⌀ D3 14 mm
Délka vyložení L1 50 mm
Celková délka Lcelk. 130 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 34 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm
Vrtací kruhové frézování ap 1 mm
Úhel šikmého zanořování αmax 1,62 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro αmax 12,4 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ANGX10T308ZE.R
Úhel nastavení κ 20 stupeň
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213052 20/3
EAN / GTIN 4062406566326
Číslo výrobce 213052 20/3

Popis

Provedení:

Frézovací systém pro velké posuvy, menší průměry a větší hloubky obrábění. Obzvláště efektivní díky vysokému počtu břitů.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219799 9 (7IP, 1,2Nm).

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelí č. 674252 vel. 7IP.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm

Fréza GARANT Power Q Mini pro vysoké posuvy, stopka Weldon, ⌀ D / počet břitů Z: 20/3mm

na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
6116,00 CZK
4 475,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
6 589,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3
Použití frézy Kruhové frézování; Kruhové frézování; Stupňové frézování Kruhové frézování; Ramping; Kolmé frézování
Celková délka Lcelk. 130 mm 85 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička ANGX10T308ZE.R XOM.060310
⌀ D3 14 mm 12 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin 34 mm 32 mm
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax 38 mm 38 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "Power Q" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku