{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Power Q | |
⌀ břitu DC | 22 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | se závitem | |
Použití frézy | Kruhové frézování; Kruhové frézování; Kolmé frézování | |
Strategie obrábění | HPC | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Výměna nástroje | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Celková délka Lcelk. | 30 mm | |
Upínací závit M | M10 | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 38 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 42 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 1 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,39 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 14,4 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | ANGX10T308ZE.R | |
Druh produktu | Kopírovací fréza |
Katalogové číslo | 213056 22/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566579 | |
Číslo výrobce | 213056 22/3 |