XOMT060310ZZER, HB4430, Typ: TI

Artiklové číslo: 212842 TI
Sleva
404,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    210,00  CZK 404,00 CZK / ks
  • od 10 ks
    175,00  CZK 336,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 059 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky XOMT060310ZZER
Typ Ti
Typ HB4430
Řezný materiál TK
Doporučená hloubka řezu ap max 0,6 mm
Maximální hloubka řezu ap max 1 mm
Rádius pro programování u apmax 2 mm
Posuv fz na zub 0,5 mm
Tloušťka destiček S 3.18 mm
Počet výměn/řezání 3
Rohový rádius 1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 212842 TI
EAN / GTIN 4045197942593
Číslo výrobce 212842 TI

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5...1×D / ap max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku