{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 275 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 220 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele; Trennjäger | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177000 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197244949 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč jemný, ⌀×tloušťka: 275X2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 695,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání
2 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 40 mm | 40 mm |
Vhodné pro tovar pil | Eisele; Trennjäger | Eisele; rozbrušovačka |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Tloušťka | 2,5 mm | 2,5 mm |
Rozteč t | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | 8; 12 mm |