{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 350 mm | |
Tloušťka | 3 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 180 | |
Rozteč t | 6 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177000 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197244994 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Pilový kotouč jemný, ⌀×tloušťka: 350X3mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
4 844,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
⌀ otvoru | 40 mm | 40 mm |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Rozteč t | 6 mm | 6 mm |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm |