{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 225 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 32 mm | |
Počet zubů Z | 180 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 8 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177000 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197244895 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilový kotouč jemný 225X2/K mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
1758,00 CZK
720,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
1 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Rozteč t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Počet zubů Z | 180 | 180 | 180 |
Počet otvorů unášeče | 2 | 2 | 2; 2; 4 |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45 mm | 45 mm | 45; 63; 50 mm |