{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 400 mm | |
Tloušťka | 3,5 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 160 | |
Rozteč t | 8 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 11 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 65 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177000 400X3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245014 |