{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 225 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 180 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2 | |
⌀ otvoru unášeče | 8 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177000 225X2 | |
EAN / GTIN | 4045197905345 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč jemný, ⌀×tloušťka: 225X2mm
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
3 142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1758,00 CZK
928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
1 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Tloušťka | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Počet zubů Z | 180 | 180 | 180 |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55 mm | 55 mm | 55; 64 mm |