{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 275 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 220 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vhodné pro materiál | Kov | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177000 275X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244932 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč jemný, ⌀×tloušťka: 275X2mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
4 712,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
2 423,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Tloušťka | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rozteč t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |