{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 275 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 220 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele; rozbrušovačka | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177055 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046585 | |
Číslo výrobce | 177055 275X2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč jemný, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 275X2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání
2 254,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
2423,00 CZK
963,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
2 200,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Vhodné pro tovar pil | Eisele; rozbrušovačka | Eisele | Eisele |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Počet zubů Z | 220 | 220 | 220 |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |