{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 300 mm | |
Tloušťka | 2,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 32 mm | |
Počet zubů Z | 220 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 9; 11 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45; 63; 50 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177055 300X2,5/K | |
EAN / GTIN | 4067263046592 | |
Číslo výrobce | 177055 300X2,5/K |