{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 40 mm | |
Počet zubů Z | 200 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 55; 64 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Eisele | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177055 250X2 | |
EAN / GTIN | 4067263046554 | |
Číslo výrobce | 177055 250X2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Pilový kotouč jemný, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 250X2mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
2 005,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1867,00 CZK
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 299,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ otvoru | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS |
Rozteč t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Druh produktu | Pilový kotouč | Pilový kotouč | Pilový kotouč |
Počet otvorů unášeče | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ otvoru unášeče | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |