{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ | 250 mm | |
Tloušťka | 2 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
⌀ otvoru | 32 mm | |
Počet zubů Z | 200 | |
Rozteč t | 4 mm | |
Počet otvorů unášeče | 2; 2; 4 | |
⌀ otvoru unášeče | 8; 11; 9 mm | |
Kruhová rozteč otvoru unášeče | 45; 63; 50 mm | |
Vhodné pro tovar pil | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Druh produktu | Pilový kotouč |
Katalogové číslo | 177055 250X2/K | |
EAN / GTIN | 4067263046547 | |
Číslo výrobce | 177055 250X2/K |