{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 5 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M8 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celková délka | 125 mm | |
Druh produktu | Vratidla |
Katalogové číslo | 148350 0 | |
EAN / GTIN | 4067263461142 | |
Číslo výrobce | 148350 0 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vratidlo, nastavitelné Zesílené provedení, Typ: 0
na poptávku
Ihned k dodání
1 710 ks okamžitě k dodání
326,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
401 ks okamžitě k dodání
465,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 530 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 | M1 − M8 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm |
Druh produktu | Vratidla | Vratidlo | Vratidlo |