Vratidlo, nastavitelné Zesílené provedení, Typ: 3

Artiklové číslo: 148350 3
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 988 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
□ rozsahu upnutí 4,9 mm - 12 mm
Pro ruční závitník DIN 352 M5 − M20
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 6,5 mm - 15 mm
Celková délka 370 mm
Druh produktu Vratidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 148350 3
EAN / GTIN 4067263461180
Číslo výrobce 148350 3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Zesílené provedení. Všechny rozměry s vysoce kvalitním ocelovým krytem a ocelovými rukojetěmi, optimalizovaný upínací mechanismus.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku