{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 9 mm - 24 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M16 − M42 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Celková délka | 1 000 mm | |
Druh produktu | Vratidla |
Katalogové číslo | 148350 6 | |
EAN / GTIN | 4067263462910 | |
Číslo výrobce | 148350 6 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |