Vratidlo, nastavitelné Zesílené provedení, Typ: 2

Artiklové číslo: 148350 2
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 217 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 1814
□ rozsahu upnutí 3 mm - 9 mm
Pro ruční závitník DIN 352 M4 − M12
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 5 mm - 10 mm
Celková délka 265 mm
Druh produktu Vratidla

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 148350 2
EAN / GTIN 4067263461173
Číslo výrobce 148350 2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S tvrzenými čelistmi a ocelovými držadly. Ocelovou rukojeť lze odšroubovat pro použití v úzkých místech.
Zesílené provedení. Všechny rozměry s vysoce kvalitním ocelovým krytem a ocelovými rukojetěmi, optimalizovaný upínací mechanismus.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku