{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 5,5 mm - 16 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M9 − M27 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Celková délka | 480 mm | |
Druh produktu | Vratidla |
Katalogové číslo | 148350 4 | |
EAN / GTIN | 4067263461197 | |
Číslo výrobce | 148350 4 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |