{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 8 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M12 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Celková délka | 175 mm | |
Druh produktu | Vratidla |
Katalogové číslo | 148350 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263461166 | |
Číslo výrobce | 148350 1.1/2 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |