{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | DIN 1814 | |
□ rozsahu upnutí | 2 mm - 5 mm | |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M8 | |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celková délka | 125 mm | |
Druh produktu | Vratidlo |
Katalogové číslo | 148200 0 | |
EAN / GTIN | 4045197923929 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vratidlo, nastavitelné zesílené 0
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání
488,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
886 ks okamžitě k dodání
185,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 125 | 125 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 |
□ rozsahu upnutí | 2 ;5 | 2 ;5 |
Pro ruční závitník DIN 352 | M1 − M8 | M1 − M8 |
Pro ⌀ ručních výstružníků DIN 206 | 2,5 ;6,5 | 2,5 ;6,5 |
Druh produktu | Vratidlo | Vratidlo |