Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 6X0,75

Artiklové číslo: 139680 6X0,75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH
  • Druh závitu: MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: TK
  • Norma závitů: DIN 13
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M6×0,75
Povlak TiAlN
Druh závitu MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál TK
Norma závitů DIN 13
Stopka DIN 6535 HA s h6
Stoupání závitu 0,75 mm
Jmenovitý ⌀ DC 4,8 mm
Délka břitu Lc 12,38 mm
Délka stopky Ls 36 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Vnitřní chlazení ne
Počet zubů Z 3
Použití při způsobu vrtání do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Hloubka závitu 12,38 mm
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 139680 6X0,75
EAN / GTIN 4045197778246
Číslo výrobce 139680 6X0,75

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
220
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
170
Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Korigovaný profil závitu pro frézování přesných vnitřních jemných závitů (dbejte na stabilní možnosti upínání).

Poznámka:

Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednejte s č. 139680 + 129100 HB.
Typ HE: objednejte s č. 139680 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 6X0,75

Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, MF: 6X0,75

na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
4 121,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
6 300,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
4 975,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
6 536,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Druh závitu MF; MF-LH MF; MF-LH MF; MF-LH MF; MF-LH
Stoupání závitu 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
Vnitřní / vnější použití vnitřní vnitřní vnitřní vnitřní
Délka břitu Lc 12,38 mm 12,38 mm 12,38 mm 15,38 mm
Počet zubů Z 3 4 4 4
⌀ stopky Ds 6 mm 8 mm 6 mm 8 mm
Druh produktu Zavitova freza Zavitova freza Zavitova freza Zavitova freza

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku