{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M16×1,5 | |
Povlak | TiAlN | |
Druh závitu | MF; MF-LH | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | TK | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Jmenovitý ⌀ DC | 11,95 mm | |
Délka břitu Lc | 33,7 mm | |
Délka stopky Ls | 45 mm | |
Celková délka L | 85 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Počet zubů Z | 4 | |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru; do 2×D při průchozím otvoru | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | zelená | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní | |
Hloubka závitu | 33,7 mm | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Katalogové číslo | 139680 16X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197778314 | |
Číslo výrobce | 139680 16X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stopková závitová fréza 2×D 16X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
8 450,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
13991,00 CZK
8 625,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
13571,00 CZK
10 425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
10579,00 CZK
9 525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Celková délka L | 85 | 108 | 108 | 94 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Délka břitu Lc | 33,7 | 41,25 | 32,25 | 32,25 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Počet zubů Z | 4 | 6 | 6 | 6 |
Použití při způsobu vrtání | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;Do 2,5×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru | do 2×D při slepém otvoru ;do 2×D při průchozím otvoru |